{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | MTC | |
| Úžitková dĺžka L1 | 28 mm | |
| Dĺžka previsu LA | 52 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
| Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Počet rezných hrán Z | 1 | |
| Celková dĺžka L | 102 mm | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 232298 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197676368 | |
| Číslo výrobcu | 232298 14 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |