• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de taladrado WOEX 05T304 S, plaquita reversible-broca maciza universal, HB7630

Número de artículo: 232610 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    14,20 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    11,83 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Clase HB7630
Denominación del fabricante WOEX 05T304 S
Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Longitud del filo de corte l 5,3 mm
Altura del filo de corte 3,8 mm
Diámetro de la placa de corte d 8 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 84 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO WOEX 05T304 S
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,1 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7630
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia E
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas MTC
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 2 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232610 ST1400
EAN / GTIN 4045197346544
Número del fabricante 232610 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
125
GG (G)
K
175
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.