• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Vändskärsfullhålsborr med kombiskaft, för vändskärplattor WOEX

Art-nr.: 232298 14
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
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 14 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 28 mm
Utkragningslängd LA 52 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 030204
Skruvsats förvändskär 239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 102 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 232298 14
EAN/GTIN 4045197676368
Tillverkarens nummer 232298 14
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

Anmärkning:

OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.
Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta beställningkvantitet: 2 styck).