• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232298 14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Long. utile L1 28 mm
Longueur de col LA 52 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 030204
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 102 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 232298 14
EAN / GTIN 4045197676368
Réf. fabricant 232298 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de process maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 030204.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).

Téléchargements et documents

Produits adaptés