Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis su jungtiniu kotu, keičiamoms plokštelėms WOEX

Prekės Nr.: 232298 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL03201415; ZYL02501415
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 50 mm
Koto tipas HE
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WO0302043N
Pjaustymo plokštelės žymuo WOEX030204
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 52 mm
Darbinės dalies ilgis 28 mm
Bendras ilgis 102 mm
Svoris 179 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Pjovimo technika MTC
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232298 14
EAN / GTIN 4045197676368
Gamintojo numeris 232298 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

Tinka:

Keičiamos plokštelės WOEX 030204.

Pastaba:

DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).