SGSA 40-3-6K Drážkovací frézy pro břitové destičky GSAN se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301761
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301761
EAN/GTIN 7291075205145
Číslo výrobcu 2301761
Číslo L L24130 69

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 8 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 21 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 5.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 21 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Maximální otácky (otáckyX) 2000 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky