SGSA 40-3-6K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301761
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301761
EAN / GTIN 7291075205145
Gyártó száma 2301761
L-szám L24130 69

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 8 mm, vágási átmérő (DC) 40 mm, betétek száma (CICT) 5, vágásszélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágásszélesség min. (CWN) 2,7 mm, tengelyátmérő (DHUB) 21 mm, tengelyvastagság (THUB) 2,4 mm, betétek szélső perifériás száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 21 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSAN 3
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Merítési szög max (RPMX) 2000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése