SGSA 40-3-6K Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301761
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301761
EAN/GTIN 7291075205145
Nummer fabrikant 2301761
L-nummer L24130 69

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte max. (CDX) 8 mm, snijdiameter (DC) 40 mm, aantal inzetstukken (CICT) 5, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdiameter (DHUB) 21 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 21 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSAN 3
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2000 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles