SGSA 40-3-6K Freze pentru freze cu fantă pentru plăcuţe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301761
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301761
EAN / GTIN 7291075205145
Număr producător 2301761
L-Număr L24130 69

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze cu fantă pentru plăcuţe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 21 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSAN 3
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 2000 Rev/min

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate