HGFH 32-3 Držák břitů pro 3mm destičky GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301404
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301404
EAN/GTIN 7291075098204
Číslo výrobcu 2301404
Číslo L L23920 149

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 100 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky