• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGFH 32-3 Schneidenträger für 3 mm GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301404
EAN / GTIN 7291075098204
Herstellernummer 2301404
L-Nummer L23920 149

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 100 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen