HGFH 32-3 Lamas para Tronzado y Ranurado para 3 mm GRIP Plaquitas

Número de artículo: 2301404
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301404
EAN / GTIN 7291075098204
Número del fabricante 2301404
Número L L23920 149

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 100 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos