• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

HGFH 32-3 Lames de tronçonnage et gorges pour plaquettes GRIP de 3 mm

Réf.: 2301404
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301404
EAN / GTIN 7291075098204
Réf. fabricant 2301404
Article hors catalogue L23920 149

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 100 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout