Kombinované kleště vyhnuté 160 mm, rukojeť 2-K

Č. pol.: 2276585
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2276585
EAN/GTIN 4010886887431
Číslo výrobcu 2276585
Číslo L L60160 5012

Popis

Popis:

Hlava kleští s úhlem 60° chrání vaše klouby a šlachy. Navíc máte stále dobrý výhled na obrobek
Speciálně posunuté zuby v úchopových plochách pro nejlepší uchopení trubek a šroubů
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Optimální využití síly ruky
Vyhýbá se nucenému držení ruky
Umožňuje práci bez únavy po delší dobu
Větší řezný výkon a delší životnost díky kvalitní speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE
Indukčně kalené přesné břity, Tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro všechny dráty, také tvrdý drát/pianový drát, 1,6 mm
Kované za tepla
Verze JC = chromované, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 46 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 65 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 24,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez