Alicates combinados angulares de 160 mm

Número de artículo: 2276585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2276585
EAN / GTIN 4010886887431
Número del fabricante 2276585
Número L L60160 5012

Descripción

Descripción:

Alicate con un ángulo de 60°.
Uso óptimo de la fuerza de la mano
Ergonomía perfecta, optimiza la transmisión de fuerza, evita posición forzada de la mano
Forjados en estampa al rojo
Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 46 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 65 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no