Pince combinée coudée 160 mm

Réf.: 2276585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2276585
EAN / GTIN 4010886887431
Réf. fabricant 2276585
Article hors catalogue L60160 5012

Description

Description:

Une tête de pince coudée à 60°.
Utilisation optimale de la force de la main
Utilisation optimale de la force de la main, la position forcée de la main est évitée
Forgée à chaud par estampage
JC = chromée, poignées de protection 2 composants

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 46 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 65 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 24,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non