Descrizione:
Una testa della pinza piegata a 60°
Sfruttamento ottimo della forza manuale
Sfruttamento ottimale della forza manuale, evitando una posizione non naturale della mano
Forgiato a stampo per incandescenza
JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 46 mm
- Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
- Larghezza totale [mm]: 65 mm
- Altezza totale [mm]: 20 mm
- Lunghezza totale [mm]: 170 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 24,0 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Capacità di taglio (max.): 1,6
- Larghezza punta W4 [mm]: 6,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no