• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TPKT 1003PDR, IC882, Typ: S

Č. pol.: 226509 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Séria HELI3MILL
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu HM390 TPKT 1003PDR IC882
Suché spracovanie podmienene vhodný
Olej vhodný
Vzduch podmienene vhodný
Základný tvar trojuholníkové
Hrúbka rezacej platne 3,18 mm
Prevedenie rezných doštičiek neutrálna
Uhlový Polomer 0,8 mm
Uhol čela 11 Stupeň
Kód ISO TPKT 1003PDR
Rezný materiál HM
Povrchová úprava PVD
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Počet rezných hrán 3 hod.
Smer použitia neutrálna
Proces spracovania rovinné frézovanie (FPL)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán ostré hrany (F)
Podmienka rezu priebežné
Počet možností využitia 3 hod.
Obsah 1 hod.
Korekčný faktor fz 1,5

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 226509 S
EAN/GTIN 7291075313567
Číslo výrobcu 3309394

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky