X.LT...ER-D721 09

Č. pol.: 221920 09

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,40 € / ks
  • Od 10 ks
    14,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT090408-ER-D721
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ GH2
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,01 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221920 09
EAN/GTIN 4059782505803
Číslo výrobcu 5655472

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač