• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage X.LT...ER-D721, pour fraises grande avance, GH2

Réf.: 221920 09
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,01 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    16,68 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant X.LT...ER-D721
Forme de base forme de base X
Lame large B 8,41 mm
Épaisseur de la plaque de coupe S 4,76 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 8,41 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 8,41 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 9,52 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO XDLT090408-ER-D721
Longueur Wiper axiale Lwa 0 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant GH2
Revêtement sans revêtement
Nuance GH2
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette XDLT090408-ER-D721
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 XDLT090408-ER-D721
Désignation de la plaquette XDLT090408-ER-D721
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Finition
Stratégie d’usinage HPC
Exécution des dents chanfreinage (T)
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 221920 09
EAN / GTIN 4059782505803
Réf. fabricant 5655472
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.