{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | X.LT...ER-D721 | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 8,41 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 8,41 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 8,41 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 9,52 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | XDLT090408-ER-D721 | |
| Lungime ștergător axial Lwa | 0 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | GH2 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | GH2 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | XDLT090408-ER-D721 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | XDLT090408-ER-D721 | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDLT090408-ER-D721 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | din aluminiu | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 221920 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782505803 | |
| Număr producător | 5655472 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |