Kotúčová fréza so závitom Šírka ap = 6 mm 80

Č. pol.: 218544 80
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 8
Šírka ap 6 mm
Prevedenie stopky so závitom
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka zárezu ae max 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
⌀ D2 29 mm
Montážny závit M M16
vhodná otočná rezná platnička SNHX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SN.. 1203
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218544 80
EAN/GTIN 4045197850027

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Poznámka:

Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP15.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka