Kolutni rezkar z navojem Širina ap = 6 mm 80 mm

Št. art.: 218544 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 8
Širina ap 6 mm
Izvedba držala z navojem
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina zareze ae maks 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
⌀ D2 29 mm
Vpenjalni navoj M M16
primerna obračalna rezalna ploščica SNHX
ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1203
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218544 80
EAN/GTIN 4045197850027

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Opomba:

Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP15.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico