SNHX 1203 neutrálna ALU

Č. pol.: 218591 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,36 € / ks
  • Od 10 ks
    20,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1203
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 mm
Hrúbka platne 3,2 mm
Šírka štrbiny ap 6 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218591 ALU
EAN/GTIN 4045197656384

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač