{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SAD01600105 | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 44,9 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SN1203004N | |
| Označení řezné destičky | SNHX 1203 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 35 mm | |
| Celková délka L | 59,3 mm | |
| Hmotnost | 600 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování; Frézování drážek | |
| Průměr čepele min. D1 | 80 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 29 mm | |
| Délka břitu max. | 6 mm | |
| Typ frézy | Dvoustranná kotoučová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Směr řezu | vpravo | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 8 | |
| Provedení nástroje | plná ocel | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | drážkovací fréza, fréza na T drážky | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 218544 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197850027 | |
| Číslo výrobce | 218544 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |