Diskinė freza su sriegiu Plotis ap = 6 mm, ⌀ D: 80mm

Prekės Nr.: 218544 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas SAD01600105
Nominalus montavimo sriegio dydis M16
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo DS 16 mm
Koto ilgis LS 44,9 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SN1203004N
Pjaustymo plokštelės žymuo SNHX 1203
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 35 mm
Bendras ilgis L 59,3 mm
Svoris 600 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas atpjovimo freza; griovelių frezavimas
Pjovimo briaunos skersmuo min. D1 80 mm
Juostos skersmuo D3 29 mm
Pjovimo ilgis maks. 6 mm
Frezos tipas dvipusė diskinė freza
atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 8
įrankių konstrukcija plienas
keičiamų plokštelių kiekis 8
įrankių keitimas PowerCard
Turinys atskira dalis
produkto rūšis įpjovų ir T formos griovelių frezos
Tvirtinimo sriegis M M16

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218544 80
EAN / GTIN 4045197850027
Gamintojo numeris 218544 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP15 .