{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ zahĺbenia D | 7 mm | |
| pre DIN-skrutky so zápustnou | M10 | |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Počet otočných rezných platničiek | 2 | |
| maximálny ⌀ skosenia Dmax | 19 mm | |
| Celková dĺžka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | TO.. 0902 | |
| Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770 | 14-6603 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
| Uhol klesania | 90 Stupeň | |
| Druh produktu | Záhlbník |
| Číslo položky | 216600 M10 | |
| EAN/GTIN | 4047109003965 | |
| Číslo výrobcu | F10 00051 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |