KOMET® verzinker 45° M10

Artikelnummer: 216600 M10
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee
  • Verzinkhoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 7 mm
voor DIN-schroeven met verzonken kop M10
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselplaten 2
Maximale afschuin-⌀ Dmax 19 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat TO.. 0902
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 14-6603
Wisselplaatschroevenset 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Verzinkhoek 90 graden
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Nummer fabrikant F10 00051

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 − M20.
Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

Tip:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Voor DIN-schroeven met verzonken kop Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen