Prevedenie:
Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.
Popis:
Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnost a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otocnými reznými platnickami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použit MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu. Na rohové frézovanie do výrazných hlbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám. Pred použitím otocných platniciek s polomerom väcším ako 2 mm je potrebné modifikovat lôžko platnicky.
Použitie:
Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.
Náhradní díl:
Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č.
219826 (8IP; 2,2 Nm).
Poznámka:
Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č.
211750 veľ. 2,2 s čepeľou č.
674252 veľ. 8IP.