• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

APET 133504 FR, HU7810, Typ: ALU

Č. pol.: 215302 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,31 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    11,09 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 428 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APET 133504 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215302 ALU
EAN/GTIN 4045197601131
Číslo výrobcu 215302 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.