APET 133504 FR ALU

Réf.: 215302 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,01 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,51 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 581 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APET 133504 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215302 ALU
EAN / GTIN 4045197601131

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :