Tyrolit brúsny kameň 24x13x200 pre CBN/diamantové brúsne kotúče A240 V

Č. pol.: 213930
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 213930
EAN/GTIN 9009012139303
Číslo výrobcu 213930
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Brúsne kamene Tyrolit ostria a čistia všetky brúsne kotúče z CBN a diamantové brúsne kotúče a používajú sa vo výrobe a pri opätovnom ostrení.
  • Kamene sú k dispozícii s veľkosťou zrnitosti 120-600.
  • Môžu sa používať na ručné a silové brúsenie.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 35 m/s
  • Specifikace: 89A 240 J7A V17
  • Rozměry: Š x V x D = 24 x 13 x 200

Výhoda:

  • Ručne vedené brúsenie
  • Sortiment výrobkov špecifický pre dané použitie v rozsahu zrnitosti 120 - 600 dostupný v rôznych rozmeroch.
  • Optimálne brúsenie je zaručené pri všetkých veľkostiach diamantových a CBN zrnitostí vďaka cielenej koordinácii veľkosti zrnitosti a tvrdosti brúsnych kameňov.

Materiál:

  • Nezávisle na materiáli

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Brúsenie a čistenie všetkých CBN a diamantových brúsnych kotúčov
  • Používa sa vo výrobe a pri opätovnom brúsení