Piedras de avivado guiadas a mano para discos abrasivos de diamante y CBN

N.º do artigo: 213930
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 213930
EAN/GTIN 9009012139303
Número do fabricante 213930
Número L L50140 104451
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Las piedras repasadoras Tyrolit afilan y limpian las muelas de rectificado de CBN y diamante y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado.
  • Las piedras están hechas de corindón y están disponibles en tamaños de grano de 120600.
  • Se pueden utilizar para aplicaciones mecánicas y guiadas a mano.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 35m/s
  • Especificación: 89A 240 J7A V17
  • Dimensión: B x C x L = 24 x 13 x 200

Vantagem:

  • Selección basada en requisitos individuales
  • Buen efecto de afilado

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Indicado para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Afilado y limpieza de todos los discos de CBN y de capa de diamante
  • Se utiliza en el área de producción y reafilado