Brusný kámen Tyrolit 24x13x200 pro CBN/diamantové brusné kotouče A240 V

Artiklové číslo: 213930
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 213930
EAN / GTIN 9009012139303
Číslo výrobce 213930
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Brusné kameny Tyrolit ostří a čistí všechny CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení.
  • Kameny jsou k dispozici v zrnitostech 120-600.
  • Lze je použít pro ruční i silové broušení.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 35 m/s
  • Specifikace: 89A 240 J7A V17
  • Rozměry: Š x V x D = 24 x 13 x 200

Výhoda:

  • Ručně vedené opracování
  • Specifický, na míru přizpůsobený sortiment výrobků v rozsahu zrnitosti 120-600, k dispozici v různých rozměrech.
  • Cílená koordinace velikosti zrn a tvrdosti obtahovacích kamenů zajišťuje optimální proces broušení pro všechny velikosti zrn diamantů a CBN.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Ostření a čištění všech brusných kotoučů CBN a diamantových brusných kotoučů
  • Používá se ve výrobě a při přebroušení.