• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schärfstein 24x13x200 für CBN-/Diamantschleifscheiben A240 V

Artikel-Nr.: 213930
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 213930
EAN / GTIN 9009012139303
Herstellernummer 213930
L-Nummer L50140 104451
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt.
  • Die Steine werden in den Korngößen 120–600 angeboten.
  • Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 35m/s
  • Spezifikation: 89A 240 J7A V17
  • Abmessung: B x C x L = 24 x 13 x 200

Vorteil:

  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Werkzeugschleifscheiben

Hinweis:

  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt