ANGX 10T308ZEER INOX

Č. pol.: GG2133 INOX
Nastavte cenu 50 ks (8,46 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGX 10T308ZEER
Typ HB9740
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Obsah 50
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2133 INOX
EAN/GTIN 4067263078876

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052213058.

Obsah:

50 × 213070 INOX

Poznámka:

Smerné hodnoty použitia pre ae = 0,5...1×D/ap max..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely