Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 16 mm HART

Č. pol.: 212724 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    75,05 € / ks
  • Od 10 ks
    62,54 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TVRDÁ
Typ HB7705
Rezný materiál HM
Uhlový Polomer r 1 mm
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,3 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,3 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212724 HART
EAN/GTIN 4045197761644

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
280
Oceľ < 55 HRC
H
260
Oceľ < 60 HRC
H
200
Oceľ < 65 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač