RPKW 1204MOT HART

Č. pol.: 212056 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,00 € / ks
  • Od 10 ks
    10,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 113 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RPKW 1204MOT
Typ TVRDÁ
Typ HB7605
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212056 HART
EAN/GTIN 4062406390389

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
120
Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
70
Oceľ < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D / ap = 1,2 mm.
Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota ap 3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač