VDGT 11T210 FN ALU

Č. pol.: 211865 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,36 € / ks
  • Od 10 ks
    17,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VDGT 11T210 FN
Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,17 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211865 ALU
EAN/GTIN 4062406676858

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1900
Alu (krátke rezanie)
N
1900
Hliník > 10 % si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CFRP
N
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Jemnozrnný substrát, leštené lámače triesok − mimoriadne zníženie sklonu k nalepovaniu.

Poznámka:

ap max = 3 mm na hrubovanie s ae = 1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač