VDGT 11T210 FN, HU7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 211865 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    477,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    398,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 348 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce VDGT 11T210 FN
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 5,085 mm
Tloušťka řezné destičky 2,87 mm
Délka řezné destičky 16,47 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 10,9 mm
Výška řezné hrany 2,87 mm
Průměr řezných destiček 6,35 mm
Rohový rádius 1 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 20 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VDGT 11T210 FN
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Provedení lamače třísek FN
Řezný materiál HW-N30
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N10
Řezné materiály, označení výrobce XS10
Povlak bez povlaku
Typ HU7810
Tloušťka řezné destičky 2,87 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VD11T210N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VD11T210N
Označení řezné destičky VDGT11T210
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída G
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 2 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211865 ALU
EAN / GTIN 4062406676858
Číslo výrobce 211865 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1900
Hliník (krátké třísky)
N
1900
Al > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Jemnozrnná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Poznámka:

ap max = 3 mm pro hrubování s ae = 1×D.