{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | VDGT 11T210 FN | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 5,085 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 2,87 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16,47 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 10,9 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 2,87 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 6,35 mm | |
| Rază la colţ | 1 mm | |
| Unghi la colţ | 35 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 20 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | VDGT 11T210 FN | |
| Diametrul orificiului de fixare | 2,8 mm | |
| Execuție spargere așchii | FN | |
| Material tăiș | HW-N30 | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N10 | |
| Material tăiș, denumire producător | XS10 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7810 | |
| Placă de tăiere grosime | 2,87 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | VD11T210N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | VD11T210N | |
| Denumire Inserție de tăiere | VDGT11T210 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 211865 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406676858 | |
| Număr producător | 211865 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |