VDGT 11T210 FN, HU7810, Type: ALU

Art.-nr.: 211865 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    143,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    119,75 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.378 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse VDGT 11T210 FN
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 5,085 mm
Skæreplattetykkelse 2,87 mm
Skærepladelængde 16,47 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 10,9 mm
Højde på skær 2,87 mm
Skærepladediameter 6,35 mm
Hjørneradius 1 mm
Hjørnevinkel 35 grader
Spånfladens skrå bredde 0 mm
Spånfladens affasningsvinkel 0 grader
Spånvinkel 20 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 15 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
ISO-kode VDGT 11T210 FN
Monteringshuldiameter 2,8 mm
Version, spånbryder FN
Skæremateriale HW-N30
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Værktøjsanvendelsesgruppe N10
Skærestof, producentbetegnelse XS10
Belægning ubelagt
Type HU7810
Skærepladetykkelse 2,87 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter VD11T210N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 VD11T210N
Beskrivelse, skæreplade VDGT11T210
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 2 g
Indhold 10 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 211865 ALU
EAN/GTIN 4062406676858
Producentnummer 211865 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Finkornsubstrat, poleret spånbrydere − markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

Bemærk:

ap maks. = 3 mm til skrubning med ae = 1×D.