• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

VDGT 11T210 FN, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 211865 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,40 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    16,16 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.348 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto VDGT 11T210 FN
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria idonea
Forma di base Rombico
Larghezza inserto 5,085 mm
Spessore inserti 2,87 mm
Lunghezza inserti 16,47 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 10,9 mm
Altezza spigolo 2,87 mm
Diametro inserto 6,35 mm
Raggio di punta 1 mm
Angolo al vertice 35 grado
Larghezza smusso della superficie del truciolo 0 mm
Angolo dello smusso della superficie del truciolo 0 grado
Angolo di spoglia superiore 20 grado
Angolo di regolazione 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 15 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente piano) 0 grado
Codice ISO VDGT 11T210 FN
Diametro foro di fissaggio 2,8 mm
Esecuzione del rompitruciolo FN
Materiale da taglio HW-N30
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Gruppo di applicazioni utensile N10
Materiali da taglio, codice produttore XS10
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HU7810
Spessore inserto 2,87 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto VD11T210N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 VD11T210N
Designazione inserto VDGT11T210
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Classe di tolleranza G
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 2 g
Contenuto 10 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211865 ALU
EAN / GTIN 4062406676858
Codice del produttore 211865 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1900
Alluminio (a truciolo corto)
N
1900
Alluminio > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana finissima, superficie del formatruciolo lucidata − massima riduzione della tendenza all’incollaggio.

Nota:

ap max. = 3 mm per sgrossatura con ae = 1×D.