Frézovacia hlava na zrážanie hrán 90° 12

Č. pol.: 210390 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Smer podávania: horizontálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ rezných hrán D 12 mm
Typ HB730
Rezný materiál VHM
Uhol zápustného hrotu 90
Norma Výrobná norma
Typ N
Počet rezných hrán Z 3
Smer podávania horizontálny
Celková dĺžka L 30,1 mm
Veľkosť upínania 12 mm
Dĺžka hlavy l 16 mm
Dĺžka britov L2 8,5 mm
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 4 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Prevedenie stopky GARANT TopCut
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach 6
Druh produktu Fréza so závitom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210390 12
EAN/GTIN 4045197523525

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely