Odhrotovač s chodom dopredu a reverzný odhrotovač zo spekaného karbidu so špirálovým uhlom 12

Č. pol.: 208181 12
Nový produkt

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,05
  • Počet zubov Z: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiSiN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,05
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 5 Stupeň
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,25×L2 pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Úkosové frézovanie dopredu a dozadu 45
Vnútorné chladenie nie
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Tvar sploštený
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,055 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208181 12
EAN/GTIN 4067263107521

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
130
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
75
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
50
Oceľ < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extra dlhá stopka.
Dvojité brúsené čelo s uhlom 45°.
Špirálový uhol brúsený na oboch stranách hlavovej časti má za následok výrazne mäkší rez a tým aj vynikajúce povrchové vlastnosti. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Novo vyvinutá povrchová úprava účinne zabraňuje tvorbe nánosov na hranách - dokonca aj v prípade hliníka a nehrdzavejúcej ocele (INOX).
Ploché provedení

Použitie:

Na odihlovanie a zrezávanie hrán smerom dopredu a dozadu aj na ťažko prístupných miestach.
Výborne sa hodí na kontúrovacie práce.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 208180.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka