• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač zpět a vpřed se spirálovým úhlem, TiSiN, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 208181 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiSi
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 12 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 100 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Úhel šroubovice 5 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,055 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 3 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,25×L2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 90,8 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Označení výrobce VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P, K, M, N
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0,05 mm
Spodní odchylka -0,05 mm
Uvolňovací průměr D1 6 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel profilu 90 stupně
Počet upínacích drážek 5
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,05 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,05 mm
Užitná délka L1 25 mm
Funkční délka 25 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208181 12
EAN / GTIN 4067263107521
Číslo výrobce 208181 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
130
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
75
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Extra dlouhá stopka.
Oboustranně broušená hlava s úhlem 45°.
Oboustranně broušený spirálový úhel hlavy zajistí výrazně měkčí řez a tím vynikající kvalitu povrchu. Pro univerzální použití bezmála u všech materiálů. Nově vyvinutý povlak efektivně brání tvorbě nárůstků na břitu i u hliníku a korozivzdorných ocelí (INOX).
Ploché provedení

Použití:

Pro obousměrné odjehlování a srážení hran na obtížně přístupných místech.
Velmi vhodný pro konturovací práce.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 208180.