Frem- og tilbagegående HM-afgrater med spiralvinkel, TiSiN, ⌀ DC: 12mm

Art.-nr.: 208181 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 90,8 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik P, K, M, N
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 12 mm
Halsdiameter 6 mm
Skærlængde 6 mm
Hovedlængde 6 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 5
Antal effektive skær på endefladen 5
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 3 grader
Hvirvelgradient 3 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Profilvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 25 mm
Nyttelængde 25 mm
Samlet længde 100 mm
Funktionslængde 25 mm
Omdrejningstal maks. 16.000 min-1
Vægt 40 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Farvering uden
Produkttype fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208181 12
EAN/GTIN 4067263107521
Producentnummer 208181 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
50
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra langt skaft.
Dobbeltslebet hoveddel med 45° vinkel.
Spiralvinklen, der er slebet på begge sider af hoveddelen, giver et betydeligt blødere snit og dermed fremragende overfladekvalitet. Til universel anvendelse i stort set alle materialer. Den nyudviklede belægning forhindrer effektivt dannelse af løsæg – også i aluminium og korrosionsbestandigt stål (INOX).
Version, flad

Anvendelse:

Til frem- og tilbagegående afgratning og fasning også på svært tilgængelige steder.
Yderst velegnet til konturopgaver.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 208180.