{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,05 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 5 Stupeň | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,25×L2 pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Úkosové frézovanie | dopredu a dozadu 45 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 98 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Tvar | sploštený | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208181 8 | |
EAN/GTIN | 4067263107484 |