Police pro skříňový vůz

Č. pol.: 1926
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1926
EAN/GTIN 4017976019260
Číslo výrobcu 1926
Číslo L L90080 1108

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Maximální zatížení na jednu polici 90 kg.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 780
Celková výška (mm): 19
Celková nosnost (kg): 90
Barva: dekor buk
Poznámka: pro panelové dodávky 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693