Police pro skříňový vůz

Artiklové číslo: 1926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1926
EAN / GTIN 4017976019260
Číslo výrobce 1926
L-číslo L90080 1108
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Maximální zatížení na jednu polici 90 kg.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1200
  • Celková šířka (mm): 780
  • Celková výška (mm): 19
  • Celková nosnost (kg): 90
  • Barva: dekor buk
  • Poznámka: pro panelové dodávky 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693